›

BIP 84 V240AC GY

Cod. Rexel SN42353
Cod. Produttore 42353
Cod. EAN 8010152423536

Informazioni principali

  • Serie: BIP 84
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Protezione: IP30
  • Temperatura: -30°/+50°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono: intermittente 80 dB
  • Frequenza: 2200-3500 Hz
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 84 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica. Dotato di due LED di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,006 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 84 V240AC GY