›

BIP 84 V110DC GY

Cod. Rexel SN42348
Cod. Produttore 42348
Cod. EAN 8010152423482

Informazioni principali

  • Serie: BIP 84
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Potenza assorbita: 6 mA
  • Pressione sonora: 80 dB(A) a 1m
  • Frequenza suono: 2200-3500 Hz
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 84 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica. Dotato di due LED di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,006 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 84 V110DC GY