›

BIP 84 V110DC BK

Cod. Rexel SN33067
Cod. Produttore 33067
Cod. EAN 8010152330674

Informazioni principali

  • Serie: BIP 84
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Potenza assorbita: 6 mA
  • Pressione sonora: 80 dB a 1m
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Installazione: Foro Ø 30 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 84 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica. Dotato di due LED di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

DC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,006 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Qualità materiale del corpo

Altro

BIP 84 V110DC BK