›

BIP 84 V110AC BK

Cod. Rexel SN33063
Cod. Produttore 33063
Cod. EAN 8010152330636

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado di protezione: IP30
  • Temperatura funzionamento: -30°/+50°C
  • Classe isolamento: II
  • Livello sonoro: 80 dB
  • Frequenza suono: 2200/3500 Hz
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: BIP 84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 84 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica. Dotato di due LED di segnalazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,006 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Qualità materiale del corpo

Altro

BIP 84 V110AC BK