›

BIP 81 V48DAC GY

Cod. Rexel SN42302
Cod. Produttore 42302
Cod. EAN 8010152423024

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240 V ACDC/DC/AC
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado protezione: IP30
  • Classe isolamento: II
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Installazione: Retroquadro foro quadro
  • Capsula acustica: Piezoelettrica
  • Serie: BIP 81

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 81 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

48 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,0035 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 81 V48DAC GY