›

BIP 81 V24DAC GY

Cod. Rexel SN42301
Cod. Produttore 42301
Cod. EAN 8010152423017

Informazioni principali

  • Serie: BIP 81
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Corrente: 3,5 mA
  • Pressione sonora: 72 dB a 1m
  • Frequenza suono: 1800 Hz
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 81 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,0035 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIP 81 V24DAC GY