›

BIP 81 V24DAC BK

Cod. Rexel SN33011
Cod. Produttore 33011
Cod. EAN 8010152330117

Informazioni principali

  • Serie: BIP 81
  • Tensione operativa: 24V ACDC
  • Potenza assorbita: 3,5 mA
  • Livello sonoro: 72 dB a 1 m
  • Frequenza suono: 1800 Hz
  • Grado protezione: IP30
  • Temperatura esercizio: -30° +50°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIP 81 è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,0035 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Qualità materiale del corpo

Altro

BIP 81 V24DAC BK