Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P292.004.0
Cod. Produttore
3.P292.004.0
Cod. EAN
8025550577323

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000
Il binario trifase DALI 31x38 è una soluzione versatile e altamente funzionale, progettata per garantire un'illuminazione efficiente in ambienti commerciali e industriali. Con una lunghezza di 4000 mm, questo binario offre la possibilità di collegare più punti luce, ottimizzando la distribuzione della luce in spazi ampi. La compatibilità con il sistema DALI permette un controllo intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione della luminosità e il miglioramento dell'efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore che cercano soluzioni affidabili e stilisticamente curate. Descrizione del produttore: Il binario trifase DALI 31x38 è una soluzione versatile e altamente funzionale, progettata per garantire un'illuminazione efficiente in ambienti commerciali e industriali. Con una lunghezza di 4000 mm, questo binario offre la possibilità di collegare più punti luce, ottimizzando la distribuzione della luce in spazi ampi. La compatibilità con il sistema DALI permette un controllo intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione della luminosità e il miglioramento dell'efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore che cercano soluzioni affidabili e stilisticamente curate.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

4000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 4000