Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P292.001.0
Cod. Produttore
3.P292.001.0
Cod. EAN
8025550573639

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=4000
Il binario trifase DALI 31x38 con una lunghezza di 4000 mm è un componente fondamentale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario garantisce una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni commerciali e residenziali. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, facilitando l'integrazione in qualsiasi ambiente. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente e flessibile delle luci, offrendo la possibilità di regolare l'intensità luminosa e creare atmosfere personalizzate secondo le esigenze specifiche. Questo binario è perfetto per l'illuminazione di spazi commerciali, gallerie d'arte e ambienti domestici, dove è richiesta una gestione avanzata della luce. Con il suo design elegante e le prestazioni elevate, il binario trifase DALI rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di qualità. Descrizione del produttore: Il binario trifase DALI 31x38 con una lunghezza di 4000 mm è un componente fondamentale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario garantisce una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni commerciali e residenziali. Il design compatto e funzionale permette un'installazione semplice e rapida, facilitando l'integrazione in qualsiasi ambiente. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente e flessibile delle luci, offrendo la possibilità di regolare l'intensità luminosa e creare atmosfere personalizzate secondo le esigenze specifiche. Questo binario è perfetto per l'illuminazione di spazi commerciali, gallerie d'arte e ambienti domestici, dove è richiesta una gestione avanzata della luce. Con il suo design elegante e le prestazioni elevate, il binario trifase DALI rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

4000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 4000