Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P291.012.0
Cod. Produttore
3.P291.012.0
Cod. EAN
8025550577316

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=3000
Il BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 3000 è un elemento fondamentale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre un design robusto e duraturo, perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. La sua lunghezza di 3000 mm consente di adattarsi a diverse configurazioni di spazio, mentre il sistema trifase garantisce una distribuzione uniforme della corrente, permettendo di collegare più punti luce in modo efficiente. La compatibilità con il protocollo DALI rende questo binario ideale per sistemi di controllo dell'illuminazione avanzati, consentendo una gestione intelligente e personalizzata della luce. Con un'estetica elegante e funzionale, il BINARIO TRIFASE+DALI rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione che combinano stile e tecnologia. Descrizione del produttore: Il BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 3000 è un elemento fondamentale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre un design robusto e duraturo, perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. La sua lunghezza di 3000 mm consente di adattarsi a diverse configurazioni di spazio, mentre il sistema trifase garantisce una distribuzione uniforme della corrente, permettendo di collegare più punti luce in modo efficiente. La compatibilità con il protocollo DALI rende questo binario ideale per sistemi di controllo dell'illuminazione avanzati, consentendo una gestione intelligente e personalizzata della luce. Con un'estetica elegante e funzionale, il BINARIO TRIFASE+DALI rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione che combinano stile e tecnologia.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

3000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 3000