Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P291.001.0
Cod. Produttore
3.P291.001.0
Cod. EAN
8025550573622

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=3000
Scopri il binario trifase DALI con dimensioni di 31x38 mm e una lunghezza di 3000 mm, progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per l'illuminazione. Questo binario è ideale per l'installazione di sistemi di illuminazione modulare, garantendo un collegamento affidabile e una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni elevate e una facile integrazione in qualsiasi ambiente. La compatibilità con il sistema DALI permette un controllo preciso e personalizzato dell'illuminazione, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo binario una scelta ideale per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni innovative per il proprio spazio. Descrizione del produttore: Scopri il binario trifase DALI con dimensioni di 31x38 mm e una lunghezza di 3000 mm, progettato per offrire una soluzione versatile e sicura per l'illuminazione. Questo binario è ideale per l'installazione di sistemi di illuminazione modulare, garantendo un collegamento affidabile e una gestione efficiente dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni elevate e una facile integrazione in qualsiasi ambiente. La compatibilità con il sistema DALI permette un controllo preciso e personalizzato dell'illuminazione, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e residenziali. L'installazione è semplice e veloce, rendendo questo binario una scelta ideale per professionisti del settore elettrico e per chi cerca soluzioni innovative per il proprio spazio.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

3000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 3000