Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P290.012.0
Cod. Produttore
3.P290.012.0
Cod. EAN
8025550577293

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000
Il binario trifase DALI 31X38 è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per installazioni di alta qualità e versatilità. Con una lunghezza di 2000 mm, questo binario offre un design robusto e funzionale, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua compatibilità con i sistemi di controllo DALI permette una gestione intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione e la personalizzazione dell'atmosfera. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo binario è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il binario trifase DALI 31X38 è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per installazioni di alta qualità e versatilità. Con una lunghezza di 2000 mm, questo binario offre un design robusto e funzionale, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua compatibilità con i sistemi di controllo DALI permette una gestione intelligente dell'illuminazione, facilitando la regolazione e la personalizzazione dell'atmosfera. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo binario è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

2000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 2000