Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P290.001.0
Cod. Produttore
3.P290.001.0
Cod. EAN
8025550573615

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=2000
Il binario trifase DALI 31x38, lungo 2000 mm, è un componente essenziale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario è progettato per garantire una connessione sicura e stabile per i sistemi di illuminazione. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla tecnologia DALI, questo binario consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, permettendo di creare atmosfere personalizzate in base alle esigenze. Le sue dimensioni compatte e il profilo discreto si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la facilità di installazione ne facilita l'uso anche per chi non è esperto nel settore elettrico. Con il binario trifase DALI 31x38, l'illuminazione diventa non solo funzionale, ma anche un elemento di design. Descrizione del produttore: Il binario trifase DALI 31x38, lungo 2000 mm, è un componente essenziale per l'illuminazione moderna e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario è progettato per garantire una connessione sicura e stabile per i sistemi di illuminazione. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. Grazie alla tecnologia DALI, questo binario consente un controllo preciso e flessibile dell'illuminazione, permettendo di creare atmosfere personalizzate in base alle esigenze. Le sue dimensioni compatte e il profilo discreto si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, mentre la facilità di installazione ne facilita l'uso anche per chi non è esperto nel settore elettrico. Con il binario trifase DALI 31x38, l'illuminazione diventa non solo funzionale, ma anche un elemento di design.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

2000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 2000