Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P289.004.0
Cod. Produttore
3.P289.004.0
Cod. EAN
8025550577262

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=1000
Il BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 1000 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione moderni e versatili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario trifase offre una struttura robusta e resistente, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua dimensione di 31x38 mm e la lunghezza di 1000 mm lo rendono ideale per adattarsi a diverse configurazioni di spazio, permettendo un'installazione flessibile e personalizzabile. Questo binario è progettato per supportare sistemi DALI, facilitando il controllo e la gestione dell'illuminazione in modo efficiente. La compatibilità con diverse sorgenti luminose consente di creare ambienti luminosi e accoglienti, ideali per uffici, negozi e spazi commerciali. La finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta preferita per progettisti e installatori. Descrizione del produttore: Il BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 1000 è un componente essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione moderni e versatili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario trifase offre una struttura robusta e resistente, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua dimensione di 31x38 mm e la lunghezza di 1000 mm lo rendono ideale per adattarsi a diverse configurazioni di spazio, permettendo un'installazione flessibile e personalizzabile. Questo binario è progettato per supportare sistemi DALI, facilitando il controllo e la gestione dell'illuminazione in modo efficiente. La compatibilità con diverse sorgenti luminose consente di creare ambienti luminosi e accoglienti, ideali per uffici, negozi e spazi commerciali. La finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta preferita per progettisti e installatori.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

1000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 1000