Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P289.012.0
Cod. Produttore
3.P289.012.0
Cod. EAN
8025550577279

Informazioni di prodotto

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L=1000
Il BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 1000 è un componente essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambito commerciale e residenziale. Con una lunghezza di 1000 mm, questo binario trifase offre una soluzione versatile per l'alimentazione di punti luce e apparecchiature elettriche, garantendo un'installazione semplice e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il BINARIO TRIFASE+DALI è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La compatibilità con i sistemi DALI consente un controllo flessibile e intelligente dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una gestione della luce personalizzata. La sua finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la progettazione attenta assicura un'installazione sicura e affidabile. Questo binario è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 1000 è un componente essenziale per l'illuminazione moderna, progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambito commerciale e residenziale. Con una lunghezza di 1000 mm, questo binario trifase offre una soluzione versatile per l'alimentazione di punti luce e apparecchiature elettriche, garantendo un'installazione semplice e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il BINARIO TRIFASE+DALI è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La compatibilità con i sistemi DALI consente un controllo flessibile e intelligente dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti che richiedono una gestione della luce personalizzata. La sua finitura elegante e discreta si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la progettazione attenta assicura un'installazione sicura e affidabile. Questo binario è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

1000x31x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO TRIFASE+DALI 31X38 L 1000