Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P296.001.0
Cod. Produttore
3.P296.001.0
Cod. EAN
8025550573677

Informazioni di prodotto

BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L=40
Il binario per incassi trifase e DALI da 52 rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione degli spazi. Progettato per supportare sistemi di illuminazione avanzati, questo binario offre un'installazione semplice e sicura, garantendo un'ottima distribuzione della luce. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Questo binario è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'illuminazione. Compatibile con una varietà di apparecchi, consente di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche, contribuendo a creare atmosfere uniche e funzionali. Con un design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Descrizione del produttore: Il binario per incassi trifase e DALI da 52 rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione degli spazi. Progettato per supportare sistemi di illuminazione avanzati, questo binario offre un'installazione semplice e sicura, garantendo un'ottima distribuzione della luce. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Questo binario è ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'illuminazione. Compatibile con una varietà di apparecchi, consente di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche, contribuendo a creare atmosfere uniche e funzionali. Con un design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

4000x52x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52