Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P294.001.0
Cod. Produttore
3.P294.001.0
Cod. EAN
8025550573653

Informazioni di prodotto

BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L=20
Il binario per incassi trifase e DALI è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione moderni e flessibili. Questo prodotto è progettato per facilitare la connessione di apparecchi luminosi in modo semplice e sicuro, garantendo una distribuzione uniforme della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua compatibilità con sistemi DALI permette un controllo avanzato dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. Il design del binario è studiato per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, fornendo sia funzionalità che estetica. Con questo binario, l'installazione di illuminazione diventa un'operazione intuitiva, permettendo una personalizzazione senza precedenti. Descrizione del produttore: Il binario per incassi trifase e DALI è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi di illuminazione moderni e flessibili. Questo prodotto è progettato per facilitare la connessione di apparecchi luminosi in modo semplice e sicuro, garantendo una distribuzione uniforme della corrente elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro le interferenze esterne. La sua compatibilità con sistemi DALI permette un controllo avanzato dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. Il design del binario è studiato per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, fornendo sia funzionalità che estetica. Con questo binario, l'installazione di illuminazione diventa un'operazione intuitiva, permettendo una personalizzazione senza precedenti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

2000x52x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52