Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P293.001.0
Cod. Produttore
3.P293.001.0
Cod. EAN
8025550573646

Informazioni di prodotto

BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L=10
Il binario per incassi trifase e DALI 52 è progettato per offrire un'installazione elettrica versatile e altamente efficiente. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura consente una facile integrazione in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni commerciali e residenziali. Il design del binario facilita l'installazione di sistemi di illuminazione avanzati, ottimizzando la distribuzione della luce e migliorando l'efficienza energetica. Con la compatibilità con il protocollo DALI, è possibile gestire in modo intelligente le sorgenti luminose, contribuendo a creare atmosfere personalizzate e a ridurre i consumi energetici. Questo binario rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il binario per incassi trifase e DALI 52 è progettato per offrire un'installazione elettrica versatile e altamente efficiente. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura consente una facile integrazione in vari ambienti, rendendolo ideale per applicazioni commerciali e residenziali. Il design del binario facilita l'installazione di sistemi di illuminazione avanzati, ottimizzando la distribuzione della luce e migliorando l'efficienza energetica. Con la compatibilità con il protocollo DALI, è possibile gestire in modo intelligente le sorgenti luminose, contribuendo a creare atmosfere personalizzate e a ridurre i consumi energetici. Questo binario rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel campo dell'illuminazione elettrica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Alimentatore

N/A

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

1000x52x37

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52