Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q620.004.0
Cod. Produttore
3.Q620.004.0
Cod. EAN
8025550735709

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Binario elettrico
  • Finitura: Minimalista
  • Uso: Installazioni professionali
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: Accessori vari
  • Funzionalità: Illuminazione versatile
  • Serie: PALCO LOW VO
Il BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VO è un elemento essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario si distingue per la sua robustezza e durata, rendendolo ideale per ambienti professionali e commerciali. La sua finitura minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un'estetica elegante senza compromettere la funzionalità. Adatto per l'installazione di diverse tipologie di apparecchi luminosi, il BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VO è progettato per supportare un'ampia gamma di lampade, contribuendo a creare atmosfere personalizzate. La sua facilità di montaggio consente un'installazione rapida e senza complicazioni, mentre la compatibilità con vari accessori elettrici ne amplifica le possibilità d'uso. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di illuminazione flessibile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VO è un elemento essenziale per le installazioni elettriche moderne, progettato per garantire un'illuminazione efficace e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario si distingue per la sua robustezza e durata, rendendolo ideale per ambienti professionali e commerciali. La sua finitura minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un'estetica elegante senza compromettere la funzionalità. Adatto per l'installazione di diverse tipologie di apparecchi luminosi, il BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VO è progettato per supportare un'ampia gamma di lampade, contribuendo a creare atmosfere personalizzate. La sua facilità di montaggio consente un'installazione rapida e senza complicazioni, mentre la compatibilità con vari accessori elettrici ne amplifica le possibilità d'uso. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di illuminazione flessibile e di alta qualità.

Produttore

BINARIO ELETTR.MINIMAL PALCO LOW VO