Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q616.001.0
Cod. Produttore
3.Q616.001.0
Cod. EAN
8025550735617

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=20
Il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti caratterizzati da bassa tensione. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni in teatri, studi di registrazione e altre strutture che richiedono un'illuminazione controllata. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua versatilità lo rende compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, consentendo una personalizzazione facile e rapida delle configurazioni di illuminazione. Con un design pratico e funzionale, questo binario è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti caratterizzati da bassa tensione. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, rendendolo ideale per applicazioni in teatri, studi di registrazione e altre strutture che richiedono un'illuminazione controllata. Realizzato con materiali di alta qualità, il binario offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua versatilità lo rende compatibile con una vasta gamma di accessori elettrici, consentendo una personalizzazione facile e rapida delle configurazioni di illuminazione. Con un design pratico e funzionale, questo binario è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

2000x21x20

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLT