Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q615.004.0
Cod. Produttore
3.Q615.004.0
Cod. EAN
8025550735600

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=10
Il binario elettrico Frame Palco Low Volt è un prodotto essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti professionali e di intrattenimento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robustezza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi, rendendolo ideale per applicazioni in teatri, studi di registrazione e eventi dal vivo. La sua compatibilità con vari accessori elettrici lo rende estremamente versatile, permettendo di adattarlo a diverse esigenze di installazione. Con un design funzionale, il binario elettrico Frame Palco Low Volt è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il binario elettrico Frame Palco Low Volt è un prodotto essenziale per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti professionali e di intrattenimento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robustezza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua progettazione consente un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi, rendendolo ideale per applicazioni in teatri, studi di registrazione e eventi dal vivo. La sua compatibilità con vari accessori elettrici lo rende estremamente versatile, permettendo di adattarlo a diverse esigenze di installazione. Con un design funzionale, il binario elettrico Frame Palco Low Volt è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1000x21x20

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLT