Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q614.004.0
Cod. Produttore
3.Q614.004.0
Cod. EAN
8025550735587

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=50
Il binario elettrico per palco a bassa tensione rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione professionale e per applicazioni sceniche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario garantisce una resistenza e una durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti dinamici come teatri e studi di registrazione. La sua progettazione consente una facile installazione e un'ottima distribuzione della corrente, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Il design versatile e compatto permette l'integrazione in vari sistemi di illuminazione, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse esigenze. Grazie alla sua capacità di supportare apparecchiature di illuminazione multiple, questo binario è un elemento fondamentale per chi cerca performance elevate e affidabilità nel settore dell'elettricità e dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Il binario elettrico per palco a bassa tensione rappresenta una soluzione ideale per l'illuminazione professionale e per applicazioni sceniche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario garantisce una resistenza e una durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti dinamici come teatri e studi di registrazione. La sua progettazione consente una facile installazione e un'ottima distribuzione della corrente, assicurando un funzionamento efficiente e sicuro. Il design versatile e compatto permette l'integrazione in vari sistemi di illuminazione, offrendo la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse esigenze. Grazie alla sua capacità di supportare apparecchiature di illuminazione multiple, questo binario è un elemento fondamentale per chi cerca performance elevate e affidabilità nel settore dell'elettricità e dell'illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

500x21x20

Produttore

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLT