Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q614.001.0
Cod. Produttore
3.Q614.001.0
Cod. EAN
8025550735570

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=50
Il binario elettrico per palco a bassa tensione è un elemento essenziale per qualsiasi installazione di illuminazione professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili anche nei contesti più impegnativi. La sua progettazione innovativa consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per teatri, studi di registrazione e eventi dal vivo. La versatilità del binario permette di adattarlo a diverse configurazioni di illuminazione, assicurando una distribuzione uniforme della luce. Con il suo design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a creare atmosfere suggestive e professionali. Descrizione del produttore: Il binario elettrico per palco a bassa tensione è un elemento essenziale per qualsiasi installazione di illuminazione professionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili anche nei contesti più impegnativi. La sua progettazione innovativa consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per teatri, studi di registrazione e eventi dal vivo. La versatilità del binario permette di adattarlo a diverse configurazioni di illuminazione, assicurando una distribuzione uniforme della luce. Con il suo design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a creare atmosfere suggestive e professionali.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

500x21x20

Produttore

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLT