Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q616.004.0
Cod. Produttore
3.Q616.004.0
Cod. EAN
8025550735624

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=20
Il binario elettrico per palco a bassa tensione è progettato per garantire un'illuminazione sicura e affidabile in ambienti di spettacolo e performance. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robustezza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in teatri e studi di registrazione. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e la configurazione, permettendo una rapida installazione e una flessibilità nell'illuminazione. Grazie al suo design compatto, il binario si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un supporto sicuro per le apparecchiature di illuminazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è stato progettato per rispettare le normative di sicurezza e garantire un funzionamento senza problemi anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: Il binario elettrico per palco a bassa tensione è progettato per garantire un'illuminazione sicura e affidabile in ambienti di spettacolo e performance. Realizzato con materiali di alta qualità, questo binario offre una robustezza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in teatri e studi di registrazione. La sua struttura è progettata per facilitare il montaggio e la configurazione, permettendo una rapida installazione e una flessibilità nell'illuminazione. Grazie al suo design compatto, il binario si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo un supporto sicuro per le apparecchiature di illuminazione. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è stato progettato per rispettare le normative di sicurezza e garantire un funzionamento senza problemi anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

2000x21x20

Produttore

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLT