Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q617.001.0
Cod. Produttore
3.Q617.001.0
Cod. EAN
8025550735631

Informazioni di prodotto

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLTAGE L=30
Il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici a bassa tensione. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, questo binario è ideale per applicazioni in ambienti professionali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL offre una resistenza eccellente agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in diverse condizioni ambientali. La sua capacità di supportare carichi elettrici significativi lo rende ideale per l'alimentazione di apparecchiature e dispositivi elettrici. Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, garantendo un funzionamento sicuro e senza problemi. Descrizione del produttore: Il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici a bassa tensione. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, questo binario è ideale per applicazioni in ambienti professionali e industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, il BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOL offre una resistenza eccellente agli agenti esterni, rendendolo perfetto per l'uso in diverse condizioni ambientali. La sua capacità di supportare carichi elettrici significativi lo rende ideale per l'alimentazione di apparecchiature e dispositivi elettrici. Questo prodotto è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, garantendo un funzionamento sicuro e senza problemi.

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

3000x21x20

Produttore

BINARIO ELETTR.FRAME PALCO LOW VOLT