Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio estruso
Alimentatore
N/A
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
dimensioni
3000x52x37
Ambiente di utilizzo
Interni
Cod. Rexel: GU3.BD15.004.0 Cod. Produttore: 3.BD15.004.0 Cod. EAN: 8025550215256
Cod. Rexel: GU3.BD13.015.0 Cod. Produttore: 3.BD13.015.0 Cod. EAN: 8025550215225
Cod. Rexel: GU3.BA95.715.0 Cod. Produttore: 3.BA95.715.0 Cod. EAN: 8025550190973
Cod. Rexel: GU3.BC20.715.0 Cod. Produttore: 3.BC20.715.0 Cod. EAN: 8025550199785
Cod. Rexel: GU3.BC23.715.0 Cod. Produttore: 3.BC23.715.0 Cod. EAN: 8025550199815
Cod. Rexel: GU3.BA89.715.0 Cod. Produttore: 3.BA89.715.0 Cod. EAN: 8025550190911
Cod. Rexel: AIADL170320 Cod. Produttore: L170320 Cod. EAN:
Cod. Rexel: AIADL170120 Cod. Produttore: L170120 Cod. EAN:
Cod. Rexel: AIADL173420 Cod. Produttore: L173420 Cod. EAN:
Cod. Rexel: AIADL170620 Cod. Produttore: L170620 Cod. EAN:
Cod. Rexel: AIADL170920 Cod. Produttore: L170920 Cod. EAN:
Cod. Rexel: I889605A217 Cod. Produttore: 9605A217 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te