›

BIMF LED V12/240DAC RD

Cod. Rexel SN38032
Cod. Produttore 38032
Cod. EAN 8010152380327

Informazioni principali

  • Serie: BIMF LED
  • Tensione operativa: 12/240V ACDC ±10%
  • Grado di protezione: IP55
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Emissione acustica: 85 dB a 1m
  • LED rosso: 6 LED fissi o lampeggianti
  • Capsula acustica: piezoelettrica, 3 suoni selezionabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIMF LED è un buzzer multifunzione acustico-luminoso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC/DC

volume

85 DECIBEL

corrente assorbita

0,025 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIMF LED V12/240DAC RD