›

BIMF LED V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN38030
Cod. Produttore 38030
Cod. EAN 8010152380303

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12/240V ACDC
  • Grado di protezione: IP55
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Emissione sonora: 85 dB
  • Capsula acustica: piezoelettrica
  • Luci LED: 6 rosse
  • Serie: BIMF LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BIMF LED è un buzzer multifunzione acustico-luminoso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

85 DECIBEL

corrente assorbita

0,025 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

BIMF LED V12/240DAC GY