› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan armadi per reti informatiche

Ripiano universale metallo BH 1042 per armadi rack 19" robusto

RCF
Cod. Rexel ADRC17360040
Cod. Produttore 17360040
Cod. EAN 8024530011796

Informazioni principali

  • Serie: BH 1042
  • Materiale: Metallo robusto
  • Uso: Centralini rack 19''
  • Adatto a: Componenti pesanti
  • Dimensioni: Standard 19''
  • Applicazione: Ripiano universale
  • Supporta: Batterie sistemi allarme
  • Installazione: Interna rack RCF

Descrizione del prodotto

Ripiano universale in metallo dalla finitura alluminio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per l’organizzazione e il supporto di componenti elettrici, offre una soluzione versatile e resistente per ambienti tecnici e industriali. La struttura in metallo assicura stabilità e facilità di installazione, rendendo questo cassetto un accessorio funzionale per il settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: BH 1042 è un pannello in metallo adatto all'installazione all'interno di centralini rack RCF da 19''. Grazie alla sua robustezza è adatto a contenere anche componenti pesanti, quali ad esempio le batterie dei sistemi di allarme vocale.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Cassetto

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Ripiano universale metallo BH 1042 per armadi rack 19" robusto