› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

BG/SA

Cod. Rexel CX1402410
Cod. Produttore 1402410
Cod. EAN 4046356727631

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 6
  • Categoria: CAT5
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Sezione cavo: AWG 26-23
  • Serie: VARAN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, VARAN

Caratteristiche tecniche

larghezza

14 mm

altezza

14,6 mm

profondità

56 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con guarnizione

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-10 ... 60 °C

Temperatura d'esercizio

-10 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,25 mm²

BG/SA