› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

BES 6 SO

Cod. Rexel CX3100266
Cod. Produttore 3100266
Cod. EAN 4017918092559

Informazioni principali

  • Profondità: 70,1 mm
  • Larghezza: 2 mm
  • Altezza: 103 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: TP-UDMTK 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 70,1 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 103 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

BES 6 SO