›

BEBIP V24DAC GY

Cod. Rexel SN38001
Cod. Produttore 38001
Cod. EAN 8010152380013

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 12-240V ACDC
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Grado di protezione: IP55
  • Classe isolamento: II
  • Corpo e ghiera: ABS autoestinguente
  • Installazione: foro Ø16-30 mm
  • Suono: intermittente 4000±300 Hz
  • Serie: BEBIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEBIP è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica per la produzione di un suono intermittente.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

82 DECIBEL

corrente assorbita

0,007 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

BEBIP V24DAC GY