›

BEBIP V12DAC GY

Cod. Rexel SN38000
Cod. Produttore 38000
Cod. EAN 8010152380006

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12V ACDC
  • Grado di protezione: IP55
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Suono: intermittente
  • Frequenza suono: 4000±300Hz
  • Corpo in ABS autoestinguente
  • Serie: BEBIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEBIP è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica per la produzione di un suono intermittente.
BEBIP V12DAC GY