›

BEBIP V110DC GY

Cod. Rexel SN38003
Cod. Produttore 38003
Cod. EAN 8010152380037

Informazioni principali

  • Serie: BEBIP
  • Tensione operativa: 110V DC
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP55
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Suono: intermittente
  • Frequenza suono: 4000±300Hz
  • Corpo: ABS autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BEBIP è un buzzer ad incasso sviluppato con capsula acustica piezoelettrica per la produzione di un suono intermittente.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

110 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

82 DECIBEL

corrente assorbita

0,007 A

tipo di tono

Tono a impulsi

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Altro

BEBIP V110DC GY