Prodotti /

Cod. Rexel
CP7083634
Cod. Produttore
7083634
Cod. EAN
4012196024254

Informazioni di prodotto

  • Serie: BEB 400 DD
  • Protezione cavi al termine passerelle
  • Quantità consigliata 100
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione facile e rapida
  • Dimensioni compatte standard
  • Adatta per uso industriale
  • Garanzia di sicurezza e conformità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di protezione dei cavi al termine delle passerelle.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm