Prodotti /

Cod. Rexel
CP7083626
Cod. Produttore
7083626
Cod. EAN
4012196982943

Informazioni di prodotto

  • Serie: BEB 200 DD
  • Protezione cavi al termine
  • Adatta per passerelle
  • Materiale resistente
  • Installazione semplice
  • Dimensioni compatte
  • Alta durabilità
  • Consigliata quantità: 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di protezione dei cavi al termine delle passerelle.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm