Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5BL2MD-E3
Cod. Produttore
BL2MD-E3
Cod. EAN
5205050909210

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 2x400LM
  • Modalità: Emergenza
  • Grado protezione: IP65
  • Durata emergenza: 3H
  • Commutazione: Remota
  • Serie: None
  • Applicazioni: Sicurezza
  • Design: Elegante
Lampada di emergenza BEAMLITE II con doppia emissione luminosa da 400 lumen, progettata per garantire un’illuminazione efficace in situazioni di emergenza. Caratterizzata da un grado di protezione IP65, è adatta all’uso in ambienti con presenza di polvere e umidità, assicurando resistenza e affidabilità. Il dispositivo funziona esclusivamente in modalità sola emergenza e dispone di commutazione a distanza per una gestione flessibile. Il design compatto e la qualità costruttiva la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5BL2MD-E3 è una soluzione di illuminazione innovativa con una potenza di 2x400LM, ideale per applicazioni di emergenza. Questo dispositivo BEAMLITE II è progettato per funzionare in modalità di emergenza e offre un grado di protezione IP65, rendendolo resistente a polvere e acqua. La sua capacità di commutazione a distanza lo rende estremamente versatile, mentre il design elegante garantisce un'illuminazione efficace e affidabile. Perfetto per ambienti che richiedono sicurezza e funzionalità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

178 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

3

lunghezza

417 mm

altezza/profondità

106 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

2

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Commutazione a distanza

Potenza totale

4,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Lente refrattore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

BEAMLITE II lampada emergenza 2x400LM 3H IP65