Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z5BL2MD-E1
Cod. Produttore
BL2MD-E1
Cod. EAN
5205050909203

Informazioni di prodotto

  • Modalità: Emergenza
  • Luminosità: 800 lumen
  • Durata: 1 ora
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Esterni
  • Commutazione: Remota
  • Serie: None
  • Quantità consigliata: 5
Lampada di emergenza BEAMLITE II con doppia sorgente luminosa da 400 lumen, progettata per garantire un'illuminazione affidabile in situazioni di emergenza. Il dispositivo è dotato di grado di protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Funziona esclusivamente come luce di emergenza e supporta la commutazione a distanza per una gestione semplice e sicura. Privo di dispositivi di monitoraggio e senza pittogrammi, rappresenta una soluzione essenziale per garantire sicurezza e visibilità in caso di interruzione dell'alimentazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il BEAMLITE II 2X400LM 1H IP65 è una soluzione ideale per l'illuminazione di emergenza. Progettato per funzionare esclusivamente in modalità emergenza, questo dispositivo offre un'illuminazione potente e affidabile con una luminosità di 800 lumen. La sua classificazione IP65 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo adatto per ambienti esterni. Inoltre, la possibilità di commutazione a distanza lo rende estremamente versatile per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

178 mm

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

3

lunghezza

417 mm

altezza/profondità

106 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

2

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

Commutazione a distanza

Potenza totale

2,4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Diffusore luce

Lente refrattore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Lampada emergenza BEAMLITE II 800LM IP65 esterno