Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBCH2LD0233CA5
Cod. Produttore
BCH2LD0233CA5C
Cod. EAN
3606480733543

Informazioni di prodotto

BCH2 60MM 200W LOW K IP65 CONN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 28, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,05 a 4,5 kW. Il servomotore brushless presenta un elevato momento di inerzia con velocità massima meccanica di 5000RPM e albero con chiavetta IP65 senza freno di stazionamento. È dotato di un encoder assoluto singleturn a 20 bit, ottimizzato in termini di velocità di rotazione (3000RPM). È un servomotore di seconda generazione adatto ad un'ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi livelli di inerzia motore. Ha una tensione nominale di alimentazione di 220 V, una corrente di stallo continua di 1,11A e una potenza continua di 200 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Include un cavo libero per il collegamento elettrico. Il prodotto è classificato IP50 (IM V3) e IP65 (IM B5, IM V1). Dimensioni: 104 mm (lunghezza) x 60 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 5,5 mm (profondità) x 50 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 70 mm. Peso: 1,02 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28 e Lexium 26D. Supporta il montaggio a flangia asiatica standard da 60 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Lexium 28 e Lexium BCH2 costituiscono un bundle ottimizzato per tutte le soluzioni di controllo del movimento, sono economicamente vantaggiosi e assicurano efficienza energetica e sicurezza integrata. l bundle con servoazionamento Lexium 28 e servomotore Lexium BCH2 ottimizzati per macchine compatte.

tensione di dimensionamento

220 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

14.0 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.64 Nm

Serie

Lexium_28

Produttore

Servomotore BCH2 Low Inerzia 60mm 200W 3000rpm albero con chiavetta IP65 SingleT no freno fili sciolti