Prodotti /

Cod. Rexel
CP6016665
Cod. Produttore
6016665
Cod. EAN
4012195980698

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Clip fissaggio passerelle
  • Montaggio: Senza viti
  • Compatibilità: Profilati MS
  • Dimensione asola: 22 mm
  • Materiale: Acciaio A2
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: BC GR 48

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio per il montaggio senza viti di passerelle grigliate su profilati MS con dimensioni asola di 22 mm.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile