›

BC 53,6 UT HBUS BK

Cod. Rexel CX2867843
Cod. Produttore 2867843
Cod. EAN 4046356046923

Informazioni principali

  • Frequenza: 0,3 - 6 GHz
  • Grado protezione: IP65
  • Connessione: 2 x N (femmina)
  • Tipo: Adattatore antenna
  • Uso: Passacavo armadio
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per antenna per passacavo per armadio elettrico, campo di frequenza: 0,3 GHz ... 6 GHz, grado di protezione: IP65, connessione: 2 x N (femmina)

Caratteristiche tecniche

Tipologia costruttiva

Altro

impedenza

50 Ohm

tipo di fissaggio

Altro

tipo di connettore

Altro

BC 53,6 UT HBUS BK