Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2880671
Cod. Produttore
2880671
Cod. EAN
4046356049016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S-PT-EX(I)-24DC SPD SEGNALE
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Protezione: SPD segnale
  • Grado protezione: IP67
  • Montaggio: Filettatura M20 x 1,5
  • Circuito protezione: Due stadi
  • Compatibilità: HART
  • Serie: CX2880671

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro le sovratensioni nel modulo a vite IP67 per convertitore di dati di misurazione in circuiti elettrici a sicurezza intrinseca, montaggio diretto mediante filettatura esterna M20 x 1,5, pressacavi per linea di segnale, circuito di protezione a due stadi. Compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tensione nominale DC

24 V 24 V

tensione permanente AC max.

21 V

tensione permanente DC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0.35 A

livello di protezione filo/filo

50 V

livello di protezione filo/terra

1400 V

frequenza limite

2.5 MHz