› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80

Cod. Rexel CX2278513
Cod. Produttore 2278513
Cod. EAN 4046356299480

Informazioni principali

  • Serie: BC 161,6 OT U11 KMGY
  • Larghezza: 161,6 mm
  • Altezza: 89,7 mm
  • Profondità: 54,85 mm
  • Profondità incasso: 11,1 mm
  • Colore: grigio chiaro RAL 7035
  • Ventilazione: feritoie superiori
  • Norma: DIN 43880

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore custodia (U11) con feritoie di ventilazione, Profondità di incasso della tecnologia di connessione: 11,1 mm, larghezza: 161,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 54,85 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

161,6 mm

altezza

89,7 mm

profondità

54,85 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80