›

BC 107,6 OT U11 KMGY

Cod. Rexel CX2867623
Cod. Produttore 2867623
Cod. EAN 4017918939007

Informazioni principali

  • Frequenza: 2,4 GHz
  • Guadagno: 9 dBi
  • Polarizzazione: lineare
  • Angolo apertura: 360°/15°
  • Grado protezione: IP65
  • Connessione: N (femmina)
  • Accessori: supporto angolare e fascette
  • Serie: RAD-ISM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Antenna omnidirezionale, 2,4 GHz, guadagno: 9 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 360°/15°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

25 mm

altezza

625 mm

Adatto ad uso esterno

guadagno antenna

9 DECIBELISOTROPIC

Indoor

outdoor

grado di protezione (IP)

IP65

angolo di apertura orizzontale

360 GRADO

angolo di apertura verticale

15 GRADO

Adatta per uso interno

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 75 °C

BC 107,6 OT U11 KMGY