Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107176
Cod. Produttore
107176
Cod. EAN
4015081069392

Informazioni di prodotto

BBC-CS48/PR COP.LAT.H48MM PER 1600A L2,4M

Documentazione tecnica

Copertura isolante SASY60i, per alto e basso, P=48mm, L=2.4m

tipo di accessori

schermatura guida

Serie

None

Produttore

BBC-CS48/PR COP.LAT.H48MM PER 1600A