Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168865
Cod. Produttore
168865
Cod. EAN
4015081653577

Informazioni di prodotto

BB-EVP-16/2P-1MU SBAR.PUNT. 80A 2P 1MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra di fase, 2Ph, 16qmm, matita, 1m

isolato

numero di fasi

2

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

2

lunghezza

1000 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

17,8 mm

Produttore

BB-EVP-16/2P-1MU SBAR.PUNT. 80A 2P