›

BAY15D 25X50 24V 24-6W

Cod. Rexel WX4111108
Cod. Produttore 4111108
Cod. EAN 8025241075824

Informazioni principali

  • Tipo attacco: BAY15D
  • Dimensioni: 25x50 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 24-6 W
  • Applicazione: elettrica
  • Efficienza: alta
  • Durata: prolungata
  • Serie: WX4111108

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina BAY15D con dimensioni 25x50 mm, progettata per funzionare a 24 volt con una potenza di 24-6 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua configurazione e tensione la rendono adatta a diversi impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell'uso.
BAY15D 25X50 24V 24-6W