Prodotti /

Cod. Rexel
WX4111106
Cod. Produttore
4111106
Cod. EAN
8025241075800

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BAY15D
  • Dimensioni: 25x50 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 21-5 W
  • Applicazione: Elettrica
  • Montaggio: Facile
  • Illuminazione: Efficient
  • Serie: WX4111106
Descrizione del produttore: Lampadina BAY15D con dimensioni 25x50 mm, progettata per funzionare a 24V con potenza di 21-5W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e compatta, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura è adatta per un facile montaggio in sistemi elettrici che utilizzano questo tipo di attacco.