Prodotti /

Cod. Rexel
WX4110872
Cod. Produttore
4110872
Cod. EAN
8025241075541

Informazioni di prodotto

  • Attacco: BAU15S
  • Dimensioni: 26,5x47 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 21W
  • Colore luce: Ambra
  • Applicazioni: Veicoli e dispositivi
  • Serie: WX4110872
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Lampadina BAU15S con dimensioni 26,5x47 mm, progettata per funzionare a 24V e 21W. Il colore ambrato garantisce una luce intensa e distintiva, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e di alta qualità. Questa lampadina è adatta per impieghi in veicoli o dispositivi elettrici che necessitano di una luce ambrata specifica, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo.