›

BATTERY MOUNTING CASE TELAIO

Cod. Rexel CX2320458
Cod. Produttore 2320458
Cod. EAN 4046356933131

Informazioni principali

  • Tipo: Battery Mounting Case
  • Uso: Alloggiamento batterie
  • Compatibilità: Non guide standard
  • Serie: Non specificata
  • Materiale: Non indicato
  • Dimensioni: Non fornite
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.

Caratteristiche tecniche

larghezza

464 mm

altezza

201 mm

profondità

205 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

BATTERY MOUNTING CASE TELAIO